!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS TOUT USAGE, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 120 V CA, DOUILLE, 8 GOUPILLES

RELAIS TOUT USAGE, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 120 V CA, DOUILLE, 8 GOUPILLES

SQUARE D

RELAIS TOUT USAGE, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 120 V CA, DOUILLE, 8 GOUPILLES close
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
RELAIS TOUT USAGE, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 120 V CA, DOUILLE, 8 GOUPILLES

RELAIS TOUT USAGE, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 120 V CA, DOUILLE, 8 GOUPILLES

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.36 / CHAQUE
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
  • N° article SQD8501RS42P14V20
  • N° de modèle du manufacturier 8501RS42P14V20
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais tout usage
  • Tension de bobine120 V CA
  • Courant nominal15 A
  • Largeur de goupille plate0,18 po
  • Forme de l'axePlat
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL, drapeau mécanique
  • Capacité des contacts (CC)15 À - 28 V
  • Puissance à 240 VCA1/10 HP
  • Méthode de testPas de bouton
  • Hauteur du corps2,09 po
  • Matériau des contactsAlliage d'argent
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Temps de réponse20 ms
  • Tension d'interruption maximale300 VCA, 30 VCC
  • NormesCertifié CE, certifié CSA, homologué UL
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact DPDT
  • Connexion électrique Raccord rapide
  • Nb de goupilles 8
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Capacité des contacts (CA) 15 A à 120 V, 15 A à 277 V
  • Puissance à 120 VCA 1/2 HP
  • Style de montage Douille
  • Profondeur du corps 1,4 po
  • Largeur du corps 1,38 po
  • Température de service maximale 131 Degrees F
  • Consommation d'énergie 1,4 VA
  • Série Série miniature Square D 8501R
  • Profondeur hors tout 1,65 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)