!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS À USAGE GÉNÉRAL, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 5 GOUPILLES

RELAIS À USAGE GÉNÉRAL, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 5 GOUPILLES

SCHNEIDER ELECTRIC

RELAIS À USAGE GÉNÉRAL, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 5 GOUPILLES close
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
RELAIS À USAGE GÉNÉRAL, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 5 GOUPILLES

RELAIS À USAGE GÉNÉRAL, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 5 GOUPILLES

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.63 / CHAQUE
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
  • N° article SQDRPM12B7
  • N° de modèle du manufacturier RPM12B7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais à usage général
  • Tension de bobine24 V CA
  • Courant nominal15 A
  • Largeur de goupille plate0,19 po
  • Forme de l'axePlat
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL, drapeau mécanique
  • Capacité des contacts (CC)15 À - 28 V
  • Méthode de testVerrouillable
  • Hauteur du corps1,06 po
  • Résistance de bobine177 ohms
  • Puissance diélectrique1 500 V CA entre contacts avec micro-déconnexion, 2 000 V CA entre bobine et contact avec renforcement
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Temps de réponse20 ms
  • Tension d'entrée (V)26,4 VCA
  • Profondeur hors tout1,86 po
  • NormesCSA C22.2 no 14, certifié CSA, EAC, EN/IEC 61810-1, UL 508, classé UL
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact SPDT
  • Connexion électrique Raccord rapide
  • Nb de goupilles 5
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Capacité des contacts (CA) 15 A à 250 V
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,58 po
  • Largeur du corps 0,55 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Durabilité d'opération électrique 100 000
  • Durabilité d'opération mécanique 10 000 000
  • Consommation d'énergie 1,6 VA
  • Série Série Harmony(TM) RPM
  • Tension d'interruption maximale 250 V
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et aux vibrations
  • Poids 0,96 oz
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)