!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS TOUT USAGE, ALLIAGE D'ARGENT, 6 A, 24 V CC, ENFICHABLE, 14 GOUPILLES

RELAIS TOUT USAGE, ALLIAGE D'ARGENT, 6 A, 24 V CC, ENFICHABLE, 14 GOUPILLES

SQUARE D

RELAIS TOUT USAGE, ALLIAGE D'ARGENT, 6 A, 24 V CC, ENFICHABLE, 14 GOUPILLES close
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
RELAIS TOUT USAGE, ALLIAGE D'ARGENT, 6 A, 24 V CC, ENFICHABLE, 14 GOUPILLES

RELAIS TOUT USAGE, ALLIAGE D'ARGENT, 6 A, 24 V CC, ENFICHABLE, 14 GOUPILLES

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 31,76 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 317,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SQDRXM4AB2BD
  • N° de modèle du manufacturier RXM4AB2BD
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais tout usage
  • Tension de bobine24 V CC
  • Courant nominal6 A
  • Largeur de goupille plate0,09 po
  • Forme de l'axePlat
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL, drapeau mécanique
  • Capacité des contacts (CC)6 A à 28 V
  • Méthode de testVerrouillable
  • Hauteur du corps1,06 po
  • Résistance de bobine650 ohms
  • Puissance diélectrique1 300 V CA entre les contacts avec la micro-déconnexion, 2 000 V CA entre la bobine et le contact avec l'isolation de base, 2 000 V CA entre les pôles avec l'isolation de base
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Temps de réponse20 ms
  • Tension d'entrée (V)26,4 VCC
  • Profondeur hors tout1,8 po
  • NormesCertification CE, CSA C22.2 no 14, certification CSA, EN/IEC 61810-1, GOST, Lloyd's, UL 508, homologué UL
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact 4PDT
  • Connexion électrique Raccord rapide
  • Nb de goupilles 14
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Capacité des contacts (CA) 6 A à 250 V
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,57 po
  • Largeur du corps 0,82 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Durabilité d'opération électrique 100 000
  • Durabilité d'opération mécanique 10 000 000
  • Consommation d'énergie 0,9 W
  • Série Série Harmony(TM) RXM
  • Tension d'interruption maximale 250 V
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et aux vibrations
  • Poids 1,28 oz
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)