!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS GENERAL, 11 BROCHES, CARRE, 24VCA

RELAIS GENERAL, 11 BROCHES, CARRE, 24VCA

SCHNEIDER

RELAIS GENERAL, 11 BROCHES, CARRE, 24VCA close
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
RELAIS GENERAL, 11 BROCHES, CARRE, 24VCA

RELAIS GENERAL, 11 BROCHES, CARRE, 24VCA

SCHNEIDER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 70,97 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 709,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TLQ783XCXM4L24A
  • N° de modèle du manufacturier 783XCXM4L-24A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais à usage général
  • Tension de bobine24 V CA
  • Courant nominal15 A
  • Largeur de goupille plate0,187 po
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL, drapeau mécanique
  • Capacité des contacts (CC)15 A à 28 V (NO), 7,55 A à 28 V (NF)
  • Puissance à 240 VCA3/4 HP
  • Méthode de testVerrouillable
  • Hauteur du corps1,07 po
  • Résistance de bobine110 ohms
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Courant de fonctionnement10 A à 151/277 V, 15 A à 120 à 277 V, 15 A à 120/150 V, 15 A à 250 V, 15 A à 28 V, 15 A à 28 V (NO), 7,55 A à 250 V (NF), 7,55 A à 28 V (NF)
  • Temps de réponse20 ms
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact 3 DPT
  • Connexion électrique Plaquette de connexions Faston
  • Nb de goupilles 11
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 151/277 V, 15 A à 120 à 277/120/150/250 V, 7,55 A à 250 V (NF)
  • Puissance à 120 VCA 1/2 HP
  • Style de montage Douille
  • Profondeur du corps 1,54 po
  • Largeur du corps 1,2 po
  • Puissance diélectrique 1 500 V CA entre les contacts, 2 000 V CA entre la bobine et le contact, 2 000 V CA entre les pôles
  • À utiliser avec Panneaux et contrôles d'automatisation
  • Durabilité d'opération mécanique 10 000 000
  • Minimum Switching Current 10 mA
  • Consommation d'énergie 1,85 W, 2,05 VA
  • Série Série 783