!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR AC ARBRE PARALLELE

MOTOREDUCTEUR AC ARBRE PARALLELE

DAYTON

MOTOREDUCTEUR AC ARBRE PARALLELE close
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
MOTOREDUCTEUR AC ARBRE PARALLELE

MOTOREDUCTEUR AC ARBRE PARALLELE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $777.52 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1LPN1
  • N° de modèle du manufacturier 1LPN1
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 27
  • Poids à l’expédition 12.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CA
  • Tension (moteurs à engrenages)115 VCA
  • Couple max.113 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)13
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Longueur sans tige8-7/8 po
  • Sortie, arbre réversibleNon
  • HP d'entrée1/10
  • Intensité maximale (A)2,60
  • Protection thermiqueAucune
  • Type de moteurÀ bague de déphasage
  • Longueur d'arbre (dimension V)1.5"
  • NormesRU/CSA
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Ouvert
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Disque
  • Hz 60
  • Charge en en porte-à-faux 150 lb
  • Rapport d'engrenage 128:1
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 5/8"
  • Matériau de carter d'engrenage Zinc moulé sous pression
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)