!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR 71 RPM 80VDC

MOTOREDUCTEUR 71 RPM 80VDC

DAYTON

MOTOREDUCTEUR 71 RPM 80VDC close
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
MOTOREDUCTEUR 71 RPM 80VDC

MOTOREDUCTEUR 71 RPM 80VDC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $755.29 / CHAQUE
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
  • N° article DTN2H563
  • N° de modèle du manufacturier 2H563
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 35
  • Poids à l’expédition 8.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCC Gearmotor
  • Tension (moteurs à engrenages)90 VCC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages)Simple
  • Rétroaction tachymétriqueOui
  • Boîtier (moteurs à engrenages)Fermé non ventilé
  • Longueur sans tige8-3/4 po
  • Charge en en porte-à-faux230 lb
  • Rapport d'engrenage25:1
  • Classe d'isolationF
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Type de moteurAimant Permanent à CC
  • Taille d'entrée de clé0,125 x 0,75 longue
  • Longueur d'arbre (dimension V)1"
  • LubrificationHuile pour engrenage épais permanent
  • FinitionRevêtue en poudre noir
  • Type d'engrenageAcier trempé, 1er niveau hélicoïdal, niveaux subséquents picotement
  • JointsType de lèvre à ressorts sur l'arbre d'entrée et de sortie
  • ApplicationConvoyeurs, équipement d'emballage de rôtissoires
  • Balais de rechangeDTN6YHY6
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages DC
  • Couple max. 83 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min) 71
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Sortie, arbre réversible Non
  • HP d'entrée 1/10
  • Intensité maximale (A) 1,22 A
  • Protection thermique Non
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Longueur hors tout 9-3/4 po
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 1/2"
  • Roulements Aiguille à travers, rotule de centrage sur moteur
  • Brosses Remplaçable à l'extérieur
  • Matériau d'engrenage Acier trempé
  • Boîtier d'engrenage Aluminium moulé sous pression
  • Matériau de boîtier Aluminium moulé sous pression
  • Normes cRUus, CSA, RoHS