!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR 24VOLTS DC

MOTOREDUCTEUR 24VOLTS DC

DAYTON

MOTOREDUCTEUR 24VOLTS DC close
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
MOTOREDUCTEUR 24VOLTS DC

MOTOREDUCTEUR 24VOLTS DC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,096.47 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4ZJ47
  • N° de modèle du manufacturier 4ZJ47
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CC
  • Tension (moteurs à engrenages)24 VCC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages)Simple
  • Rétroaction tachymétriqueOui
  • Boîtier (moteurs à engrenages)Fermé non ventilé
  • Longueur sans tige10-3/8 po
  • HP d'entrée1/8
  • Intensité maximale (A)5,30
  • Température ambiante max.40 degrés C
  • Type de moteurÀ aimant permanent, alimenté en CC
  • Longueur d'arbre (dimension V)1"
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages DC
  • Couple max. 113 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min) 64
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Charge en en porte-à-faux 291 lb
  • Rapport d'engrenage 28:1
  • Protection thermique Aucune
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 3/4"
  • Balais de rechange 6YHY5
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)