!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARNIERE PIANO,ALUMINIUM,83 PO L

CHARNIERE PIANO,ALUMINIUM,83 PO L

IVES

CHARNIERE PIANO,ALUMINIUM,83 PO L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHARNIERE PIANO,ALUMINIUM,83 PO L

CHARNIERE PIANO,ALUMINIUM,83 PO L

IVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $410.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG33MJ72
  • N° de modèle du manufacturier 112HD 83IN US28
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCharnière continue
  • MatériauAluminium
  • TrousOui
  • Hauteur hors tout des charnons1/2 po
  • Hauteur du battant de cadre83 po
  • Largeur du battant de cadre1-9/16 po
  • Épaisseur du battant de cadre0,120 po
  • QuincaillerieIncluse
  • Trous par feuille20
  • Matériau de goupilleAluminium
  • NormesANSI 156.26, catégorie 1
  • Résistance à la ligature Non
  • Amplitude articulaire 180 Degrees
  • Orientation Universelle
  • Hauteur du battant de porte 83 po
  • Largeur du battant de porte 1-9/16 po
  • Épaisseur du battant de porte 0,120 po
  • Longueur 83 po
  • Espacement des trous Varie
  • Fixation Pleine mortaise
  • Type de goupille Goupille de sécurité fixe
  • Largeur hors tout 1-9/16 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande