!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE ENGRENAGE,BUSE SAN PLOMB AUTO,HAUT DÉBI,ROTATIF,15 LB/PO2,366X20CM (144X8PO),1PO,18 PI,ALU

POMPE ENGRENAGE,BUSE SAN PLOMB AUTO,HAUT DÉBI,ROTATIF,15 LB/PO2,366X20CM (144X8PO),1PO,18 PI,ALU

GPI

POMPE ENGRENAGE,BUSE SAN PLOMB AUTO,HAUT DÉBI,ROTATIF,15 LB/PO2,366X20CM (144X8PO),1PO,18 PI,ALU close
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
POMPE ENGRENAGE,BUSE SAN PLOMB AUTO,HAUT DÉBI,ROTATIF,15 LB/PO2,366X20CM (144X8PO),1PO,18 PI,ALU

POMPE ENGRENAGE,BUSE SAN PLOMB AUTO,HAUT DÉBI,ROTATIF,15 LB/PO2,366X20CM (144X8PO),1PO,18 PI,ALU

GPI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,384.72 / CHAQUE
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
  • N° article GRP110300-2
  • N° de modèle du manufacturier 110300-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151551
  • PAGE DU CATALOGUE # 1531
  • Poids à l’expédition 27.55 lb

Informations sur le produit

Pompe à engrenages rotative, haut débit. Entrée et sortie de 1po. Pression maximale de 15 lb/po2, débit de 18gal/min. Cette pompe à engrenages de 144x1po est en aluminium et convient à une utilisation avec des fluides à faible viscosité tels que l'essence, le kérosène et le carburant diesel. Il est livré avec un tuyau statique de 12pi mis à la terre, un cordon d'alimentation de 18pi, un tuyau d'aspiration, une buse manuelle et un moteur protégé contre les surcharges.

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à engrenages de haut débit en aluminium avec buse sans plomb automatique
  • CompteurNon
  • Comprend Pompe, cordon d'alimentation de 18 pi (5,5 m), tuyau de 12 pi (3,7 m), tuyau d'aspiration et buse manuelle