!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOWA 490 GANTS,BL,9, ACRYLIQUE,COTON,1,5MM,MANCHETTE DE GANTELET, CAT III,EN 388:2016

SHOWA 490 GANTS,BL,9, ACRYLIQUE,COTON,1,5MM,MANCHETTE DE GANTELET, CAT III,EN 388:2016

SHOWA

SHOWA 490 GANTS,BL,9, ACRYLIQUE,COTON,1,5MM,MANCHETTE DE GANTELET, CAT III,EN 388:2016 close
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
SHOWA 490 GANTS,BL,9, ACRYLIQUE,COTON,1,5MM,MANCHETTE DE GANTELET, CAT III,EN 388:2016

SHOWA 490 GANTS,BL,9, ACRYLIQUE,COTON,1,5MM,MANCHETTE DE GANTELET, CAT III,EN 388:2016

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 29,84 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 358,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM490-09
  • N° de modèle du manufacturier 490-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 47.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants verts SHOWA 490 de 1,5 mm de taille 9 sont fabriqués en acrylique/coton. Ils sont ergonomiques et dotés d’une surface de préhension rugueuse et d'un revêtement PVC intégral. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEANon déterminé
  • CouleurBleu
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantAcrylique, coton
  • Performance du gantUsage général
  • Épaisseur du gant1,5 mm
  • Sans latexOui
  • SérieSHOWA 490
  • NormesCat III, EN 388:2016, EN ISO 374- 1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 511:2006, EN 420: 2003+A1:2009
  • Caractéristiques du gantErgonomique, préhension rugueuse, revêtement intégral en PVC, protection de l'avant-bras, isolé
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques, isotherme
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Antistatique Non
  • Style de manchette Manchette
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Longueur du gant 300 mm
  • Matériaux du gant Acrylique, coton
  • Taille du gant 9
  • Isolation Oui
  • Température min. -20 Degrees C
  • Sans silicone Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Tailles de gants 9
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)