!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,-20 ° C À 60 ° C,NR,1/4 PO MNPT

MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,-20 ° C À 60 ° C,NR,1/4 PO MNPT

WIKA

MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,-20 ° C À 60 ° C,NR,1/4 PO MNPT close
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
MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,-20 ° C À 60 ° C,NR,1/4 PO MNPT

MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,-20 ° C À 60 ° C,NR,1/4 PO MNPT

WIKA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $130.82 / CHAQUE
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
  • N° article WIK9520095
  • N° de modèle du manufacturier 9520095
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce manomètre à montage par le bas a une plage de temp. de -20℃ à 60℃, un raccord MNPT de 1/4 de po et un boîtier noir.

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre
  • Couleur de boîtierNoir
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Compatible avec marque Universal
  • Couleur de cadran Blanc
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)