!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMÈTRE À VIDE,SEC,MONTAGE PAR LE BAS,0-30 PO HG,1/4 PO MNPT,2 PO,AC/CVR

MANOMÈTRE À VIDE,SEC,MONTAGE PAR LE BAS,0-30 PO HG,1/4 PO MNPT,2 PO,AC/CVR

WIKA

MANOMÈTRE À VIDE,SEC,MONTAGE PAR LE BAS,0-30 PO HG,1/4 PO MNPT,2 PO,AC/CVR close
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
MANOMÈTRE À VIDE,SEC,MONTAGE PAR LE BAS,0-30 PO HG,1/4 PO MNPT,2 PO,AC/CVR

MANOMÈTRE À VIDE,SEC,MONTAGE PAR LE BAS,0-30 PO HG,1/4 PO MNPT,2 PO,AC/CVR

WIKA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.12 / CHAQUE
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
  • N° article WIK9425586
  • N° de modèle du manufacturier 9425586
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

Ce manomètre sec à vide à usage général est conçu p/ assurer un fonctionnement durable et fiable dans des conditions difficiles. Il a une plage de pression de 0 à 30lb/po², d'un raccord MNPT de 1/4 po, d'un cadran de 2 po et d'une plage de temp. de -20℃ à 60℃. Ce manomètre à montage par le bas a un boîtier en AC peint en noir et des pièces en contact a/le fluide en alliage de cuivre.

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre
  • Couleur de cadranBlanc
  • Couleur de boîtier Noir
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)