!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,REMPLI DE GLYCÉRINE,0-300LB/PO2,1/2 PO MNPT,4 PO,AC INOX

MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,REMPLI DE GLYCÉRINE,0-300LB/PO2,1/2 PO MNPT,4 PO,AC INOX

WIKA

MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,REMPLI DE GLYCÉRINE,0-300LB/PO2,1/2 PO MNPT,4 PO,AC INOX close
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
MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,REMPLI DE GLYCÉRINE,0-300LB/PO2,1/2 PO MNPT,4 PO,AC INOX

MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,REMPLI DE GLYCÉRINE,0-300LB/PO2,1/2 PO MNPT,4 PO,AC INOX

WIKA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $130.82 / CHAQUE
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
  • N° article WIK7297649
  • N° de modèle du manufacturier 7297649
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce manomètre à montage par le bas présente une plage de pression de 0 à 300lb/po² et un cadran de 4 po. Cette jauge remplie de glycérine a un raccord MNPT de 1/2 po et est en AC inox a/une fenêtre en verre de sécurité laminé. Cette jauge résistante aux chocs et aux vibrations a une plage de temp. de fonctionnement de -4°F à 140°F.

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre
  • Couleur de cadranBlanc
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Compatible avec marque Universal
  • Série 233,54
  • Matériau de lunette Acier inoxydable gaufré
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)