!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE, 0 A 1 000 PSI, 3 1/2 PO

MANOMETRE, 0 A 1 000 PSI, 3 1/2 PO

ASHCROFT

MANOMETRE, 0 A 1 000 PSI, 3 1/2 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANOMETRE, 0 A 1 000 PSI, 3 1/2 PO

MANOMETRE, 0 A 1 000 PSI, 3 1/2 PO

ASHCROFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $130.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG33HT49
  • N° de modèle du manufacturier 351009SWL02L1000#
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre industriel
  • Précision+/-1,5 %
  • Couleur de boîtierMétallique
  • Emplacement du raccord de procédéBas
  • Matériau de capteurAcier inoxydable 316L
  • Remplissable sur placeNon
  • Certificat d'étalonnage inclusNon
  • Genre du raccord de processMâle
  • Type de raccord de procédéNPT
  • Couleur de cadranBlanc
  • Type de fixationMontage de la tige
  • Niveau de précisionASME B40.100 grade 1A
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Dos de sécurité anti-souffleNon
  • Mouvement résistant au gelNon
  • Graduations mineures de l'échelle primaire10
  • Dispositif de mouillage à secAucun
  • Montage sur panneauNon
  • Profondeur de boîtier1,25 po
  • Matériau de l'aiguilleAluminium
  • Compatible avec marque Universal
  • Normes NEC, RoHS
  • Type de gamme de pression Pression
  • Matériau de douille Acier inoxydable 316L
  • Boîtier rempli de liquide Oui
  • Couleur du pointeur Noir
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Taille du raccord de procédé 1/4 po
  • Unités de l'échelle primaire lb/po²
  • Série 1009
  • Type de manomètre Manomètre industriel
  • Nettoyé pour l'oxygène Non
  • Type d'échelle Simple
  • Matériau de la face du cadran Aluminium
  • Diamètre du boîtier 3,89 po
  • Bouchon d'évent inclus Oui
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Matériau de lunette Acier inoxydable 304
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande