!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMÈTRE,P/ AIR/EAU,MONTAGE PAR LE BAS,0-300LB/PO2,1/4 PO MNPT,3 1/2 PO,PLAST

MANOMÈTRE,P/ AIR/EAU,MONTAGE PAR LE BAS,0-300LB/PO2,1/4 PO MNPT,3 1/2 PO,PLAST

WINTERS

MANOMÈTRE,P/ AIR/EAU,MONTAGE PAR LE BAS,0-300LB/PO2,1/4 PO MNPT,3 1/2 PO,PLAST close
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
MANOMÈTRE,P/ AIR/EAU,MONTAGE PAR LE BAS,0-300LB/PO2,1/4 PO MNPT,3 1/2 PO,PLAST

MANOMÈTRE,P/ AIR/EAU,MONTAGE PAR LE BAS,0-300LB/PO2,1/4 PO MNPT,3 1/2 PO,PLAST

WINTERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.21 / CHAQUE
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
  • N° article WNRPFE3935
  • N° de modèle du manufacturier PFE3935
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ce manomètre à montage par le bas est destiné aux systèmes de gicleurs à air, à eau et à incendie. Cette jauge à montage arrière présente une plage de pression de 0 à 300lb/po², une plage de temp. de -40℃ à 150℃, une connexion MNPT de 1/4 de po et un cadran de 3 1/2 po. Il est doté d'un boîtier en plastique noir, de douilles en laiton/bronze et d'une lentille en polycarbonate.

Spécifications techniques

  • ArticleJauge d'arrosage
  • Précision3-2-3 %
  • Couleur de boîtierNoir
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Compatible avec marque Universal
  • Matériau de boîtier Plastique
  • Matériau de douille Laiton
  • Série PFE