!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMÈTRE,SEC,MONTAGE ARRIÈRE CENTRAL,0-160LB/PO2,1/4 PO MNPT,2 1/2 PO,AC/CVR

MANOMÈTRE,SEC,MONTAGE ARRIÈRE CENTRAL,0-160LB/PO2,1/4 PO MNPT,2 1/2 PO,AC/CVR

WIKA

MANOMÈTRE,SEC,MONTAGE ARRIÈRE CENTRAL,0-160LB/PO2,1/4 PO MNPT,2 1/2 PO,AC/CVR close
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
MANOMÈTRE,SEC,MONTAGE ARRIÈRE CENTRAL,0-160LB/PO2,1/4 PO MNPT,2 1/2 PO,AC/CVR

MANOMÈTRE,SEC,MONTAGE ARRIÈRE CENTRAL,0-160LB/PO2,1/4 PO MNPT,2 1/2 PO,AC/CVR

WIKA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.11 / CHAQUE
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
  • N° article WIK9424903
  • N° de modèle du manufacturier 9424903
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce manomètre sec à usage général est conçu p/ assurer un fonctionnement durable et fiable dans des conditions difficiles. Il a une plage de pression de 0 à 160lb/po², d'un raccord MNPT de 1/4 po, d'un cadran de 2 1/2 po et d'une plage de temp. de -20℃ à 60℃. Ce manomètre à montage arrière central a un boîtier en AC peint en noir et des pièces en contact a/le fluide en alliage de cuivre.

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre
  • Couleur de cadranBlanc
  • Couleur de boîtier Noir
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)