!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMÈTRE,SEC,MONTAGE ARRIÈRE CENTRAL,0-100LB/PO2,1/8 PO MNPT,1 1/2 PO,AC/CVR

MANOMÈTRE,SEC,MONTAGE ARRIÈRE CENTRAL,0-100LB/PO2,1/8 PO MNPT,1 1/2 PO,AC/CVR

WIKA

MANOMÈTRE,SEC,MONTAGE ARRIÈRE CENTRAL,0-100LB/PO2,1/8 PO MNPT,1 1/2 PO,AC/CVR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANOMÈTRE,SEC,MONTAGE ARRIÈRE CENTRAL,0-100LB/PO2,1/8 PO MNPT,1 1/2 PO,AC/CVR

MANOMÈTRE,SEC,MONTAGE ARRIÈRE CENTRAL,0-100LB/PO2,1/8 PO MNPT,1 1/2 PO,AC/CVR

WIKA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.89 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WIK9610957
  • N° de modèle du manufacturier 9610957
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce manomètre sec à usage général est conçu p/ assurer un fonctionnement durable et fiable dans des conditions difficiles. Il a une plage de pression de 0 à 100lb/po², d'un raccord MNPT de 1/8 po, d'un cadran 1 1/2po et d'une plage de temp. de -20℃ à 60℃. Ce manomètre à montage arrière central a un boîtier en AC peint en noir et des pièces en contact a/le fluide en alliage de cuivre.

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre
  • Couleur de boîtierNoir
  • Compatible avec marque Universal
  • Couleur de cadran Blanc
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande