!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMÈTRE,P/ L'EAU,MONTAGE PAR LE BAS,0-80 RET/250LB/PO2,3 1/2 PO,PLAST

MANOMÈTRE,P/ L'EAU,MONTAGE PAR LE BAS,0-80 RET/250LB/PO2,3 1/2 PO,PLAST

WINTERS

MANOMÈTRE,P/ L'EAU,MONTAGE PAR LE BAS,0-80 RET/250LB/PO2,3 1/2 PO,PLAST close
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
MANOMÈTRE,P/ L'EAU,MONTAGE PAR LE BAS,0-80 RET/250LB/PO2,3 1/2 PO,PLAST

MANOMÈTRE,P/ L'EAU,MONTAGE PAR LE BAS,0-80 RET/250LB/PO2,3 1/2 PO,PLAST

WINTERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.05 / CHAQUE
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
  • N° article WNRPFE3932
  • N° de modèle du manufacturier PFE3932
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Ce manomètre à montage par le bas est destiné aux systèmes de gicleurs d'eau et d'incendie. Cette jauge a une plage de pression de 0 à 80 RET/250lb/po², une plage de temp. de -40°F à 150°F, une connexion MNPT de 1/4 de po et un cadran de 3 1/2 po. Il a un boîtier en plastique noir, des pièces mouillées en laiton/bronze et une lentille en polycarbonate.

Spécifications techniques

  • ArticleJauge d'arrosage
  • Matériau de boîtierPlastique
  • Matériau de douilleLaiton
  • SériePFE
  • Précision 3-2-3 %
  • Couleur de boîtier Noir
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)