!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMÈTRE,P/ TRAITEMENT,0-1000LB/PO2,1/4 PO MNPT,TLE DU CADRAN 4 1/2 PO

MANOMÈTRE,P/ TRAITEMENT,0-1000LB/PO2,1/4 PO MNPT,TLE DU CADRAN 4 1/2 PO

WIKA

MANOMÈTRE,P/ TRAITEMENT,0-1000LB/PO2,1/4 PO MNPT,TLE DU CADRAN 4 1/2 PO close
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
MANOMÈTRE,P/ TRAITEMENT,0-1000LB/PO2,1/4 PO MNPT,TLE DU CADRAN 4 1/2 PO

MANOMÈTRE,P/ TRAITEMENT,0-1000LB/PO2,1/4 PO MNPT,TLE DU CADRAN 4 1/2 PO

WIKA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $177.25 / CHAQUE
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
  • N° article WIK9838058
  • N° de modèle du manufacturier 9838058
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Informations sur le produit

Ce manomètre à montage par le bas est conçu p/ les industries pétrochimiques, de traitement et de production d'énergie. Ce manomètre a une plage de pression de 0 à 1000lb/po², un raccord MNPT de 1/4 po et un cadran de 4 1/2 po.

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre
  • Couleur de cadranBlanc
  • Compatible avec marque Universal
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)