!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,0-30LB/PO2,1/2 PO MNPT,TLE DU CADRAN 4 1/2 PO

MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,0-30LB/PO2,1/2 PO MNPT,TLE DU CADRAN 4 1/2 PO

WIKA

MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,0-30LB/PO2,1/2 PO MNPT,TLE DU CADRAN 4 1/2 PO close
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
MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,0-30LB/PO2,1/2 PO MNPT,TLE DU CADRAN 4 1/2 PO

MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,0-30LB/PO2,1/2 PO MNPT,TLE DU CADRAN 4 1/2 PO

WIKA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $177.25 / CHAQUE
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
  • N° article WIK9837680
  • N° de modèle du manufacturier 9837680
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.01 lb

Informations sur le produit

Ce manomètre à montage par le bas a une plage de pression de 0 à 30lb/po²/KPA, un raccord MNPT de 1/2 po et un cadran de 4 1/2 po.

Spécifications techniques

  • ArticleJauge de pression
  • Couleur de cadranBlanc
  • Compatible avec marque Universal
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)