Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce manomètre a une plage de pression de 0 à 6 000lb/po² et est destiné aux usages ind.s et hydrauliques. Ce manomètre à montage arrière a un boîtier en AC inox, des pièces en contact a/le fluide en alliage de cuivre, une fenêtre en polycarbonate et un remplissage de liquide glycériné. Il a un raccord de 1/4 de po, d'un cadran de 2 1/2 po et d'une plage de temp. de -20℃ à 60℃.
Spécifications techniques
ArticleManomètre
Couleur de cadranBlanc
Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
Compatible avec marqueUniversal
Série213,53
Matériau de lunetteAcier inoxydable gaufré
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 35,34 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: