!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMÈTRE NUMÉRIQ,0 À 200 LB/PO2,TEMP DE -14 ° F À 122 ° F,NR,PLASTIQ ABS/ACIER INOXYDABLE

MANOMÈTRE NUMÉRIQ,0 À 200 LB/PO2,TEMP DE -14 ° F À 122 ° F,NR,PLASTIQ ABS/ACIER INOXYDABLE

WINTERS

MANOMÈTRE NUMÉRIQ,0 À 200 LB/PO2,TEMP DE -14 ° F À 122 ° F,NR,PLASTIQ ABS/ACIER INOXYDABLE close
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
MANOMÈTRE NUMÉRIQ,0 À 200 LB/PO2,TEMP DE -14 ° F À 122 ° F,NR,PLASTIQ ABS/ACIER INOXYDABLE

MANOMÈTRE NUMÉRIQ,0 À 200 LB/PO2,TEMP DE -14 ° F À 122 ° F,NR,PLASTIQ ABS/ACIER INOXYDABLE

WINTERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $598.72 / CHAQUE
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
  • N° article WNRDPG216
  • N° de modèle du manufacturier DPG216
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Manomètre numérique noir de la série DPG avec menu à 4 touches. Lit plages: lb/po2, bar, kg/cm2, MPa et ATM. Fonctionnement simple à 2 boutons et remise à zéro. Plage 0-200lb/po2 avec une précision de +/- 1,00 % et la plage de température de fonctionnement va de 14°F à 122°F. Sa connexion de jauge de ¼ de po est située en bas et il a une taille de cadran de 2 ½po. Il a un boîtier en plastique ABS, une botte en caoutchouc de silicone et une douille en acier inoxydable. Comprend 2

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre digital
  • SérieDPG
  • Comprend(2) Piles et batteries AAA
  • Matériau du boîtier de manomètre ABS
  • Matériau de douille 304 SS
  • Couleur de boîtier Noir