!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMÈTRE,MONTAGE ARRIÈRE,REMPLI DE GLYCÉRINE,0-10000LB/PO2,1/4 PO,2 1/2 PO,INOX/CVR

MANOMÈTRE,MONTAGE ARRIÈRE,REMPLI DE GLYCÉRINE,0-10000LB/PO2,1/4 PO,2 1/2 PO,INOX/CVR

WIKA

MANOMÈTRE,MONTAGE ARRIÈRE,REMPLI DE GLYCÉRINE,0-10000LB/PO2,1/4 PO,2 1/2 PO,INOX/CVR close
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
MANOMÈTRE,MONTAGE ARRIÈRE,REMPLI DE GLYCÉRINE,0-10000LB/PO2,1/4 PO,2 1/2 PO,INOX/CVR

MANOMÈTRE,MONTAGE ARRIÈRE,REMPLI DE GLYCÉRINE,0-10000LB/PO2,1/4 PO,2 1/2 PO,INOX/CVR

WIKA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.54 / CHAQUE
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
  • N° article WIK8349415
  • N° de modèle du manufacturier 8349415
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112412
  • PAGE DU CATALOGUE # 180
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce manomètre a une plage de pression de 0 à 10 000lb/po² et est destiné aux usages ind.s et hydrauliques. Ce manomètre à montage arrière a un boîtier en AC inox, des pièces en contact a/le fluide en alliage de cuivre, une fenêtre en polycarbonate et un remplissage de liquide glycériné. Il a un raccord de 1/4 de po, d'un cadran de 2 1/2 po et d'une plage de temp. de -20℃ à 60℃.

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre
  • Couleur de cadranBlanc
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Compatible avec marque Universal
  • Série 213,53
  • Matériau de lunette Acier inoxydable gaufré
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)