!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT 2 1/2PO TRI-CLAMP EPDM

JOINT 2 1/2PO TRI-CLAMP EPDM

RUBBERFAB

JOINT 2 1/2PO TRI-CLAMP EPDM close
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
JOINT 2 1/2PO TRI-CLAMP EPDM

JOINT 2 1/2PO TRI-CLAMP EPDM

RUBBERFAB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.67 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5PXY6
  • N° de modèle du manufacturier 40MPE-250
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité sanitaire
  • Connection/Fitting TypePince à trois branches
  • D.I. du tuyau ondulé2,4 po
  • CouleurNoir
  • Détectable avec rayons XNon détectable aux rayons X
  • Température de service maximale300 degrés F
  • RenforcéNon renforcé
  • Sanitary Certification3A pour produits laitiers, alimentation et boissons, produits pharmaceutiques
  • Pour tuyauterieBiotechnologie, produits laitiers, alimentation et boissons, produits pharmaceutiques, sanitaire
  • Système de mesurePouce
  • Matériau du joint d'étanchéité EPDM
  • Pour le diamètre extérieur du tube 2 1/2 po
  • Diamètre extérieur 3,1 po
  • Outside Diameter Style Standard
  • Température minimale de service -20 degrés F
  • Center Construction Aucun
  • Détectable par détecteur de métal Métal non détectable
  • Épaisseur 0,2 po
  • Pour l'environnement Biotechnologie, produits laitiers, alimentation et boissons, produits pharmaceutiques, sanitaire
  • Includes Mesh Maille non incluse