!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT TORIQUE 6PO PTFE VIERGE BLANC

JOINT TORIQUE 6PO PTFE VIERGE BLANC

APPROVED VENDOR

JOINT TORIQUE 6PO PTFE VIERGE BLANC close
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
JOINT TORIQUE 6PO PTFE VIERGE BLANC

JOINT TORIQUE 6PO PTFE VIERGE BLANC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.47 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1TVD4
  • N° de modèle du manufacturier D060150R204027
  • N° de classification normalisée des produits et services 31400000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint pour bride
  • Pour taille de tuyau6 po
  • LiantAucun
  • Température minimale de service-450 degrés F
  • Joint détectable par détecteur de métalJoint d'étanchéité non détectable en métal
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Type d'endosOrdinaire
  • Homologation FDANon approuvé par la FDA
  • Matériau d'insert Aucun
  • Classe ANSI de la bride compatible 150
  • D.I. du tuyau ondulé 6 5/8 po
  • Température de service maximale 500 degrés F
  • Dureté Non classé
  • Pour le type de fluide Acides, caustiques, chlore, cryogènes, hydrocarbures
  • Déplacement/course, 1ere étage 800 lb/po²
  • Renforcé Non renforcé