!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT TORIQUE 6PO FIBRE SYNTH BLEU

JOINT TORIQUE 6PO FIBRE SYNTH BLEU

GARLOCK

JOINT TORIQUE 6PO FIBRE SYNTH BLEU close
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
JOINT TORIQUE 6PO FIBRE SYNTH BLEU

JOINT TORIQUE 6PO FIBRE SYNTH BLEU

GARLOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.81 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1TUZ6
  • N° de modèle du manufacturier 37760-0106
  • N° de classification normalisée des produits et services 31400000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint pour bride
  • Pour taille de tuyau6 po
  • LiantCaoutchouc
  • Température minimale de service-100 degrés F
  • Joint détectable par détecteur de métalJoint d'étanchéité non détectable en métal
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Type d'endosOrdinaire
  • Caractéristiques de résistanceRésistants aux produits chimiques
  • RenforcéNon renforcé
  • Matériau d'insert Aucun
  • Classe ANSI de la bride compatible 150
  • D.I. du tuyau ondulé 6 5/8 po
  • Température de service maximale 400 degrés F
  • Dureté Non classé
  • Pour le type de fluide Hydrocarbures aliphatiques, essence, huile, eau
  • Déplacement/course, 1ere étage 500 lb/po²
  • Homologation FDA Non approuvé par la FDA
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)