!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT ANNULAIRE,3 PO,PFTE,BLANC

JOINT ANNULAIRE,3 PO,PFTE,BLANC

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES

JOINT ANNULAIRE,3 PO,PFTE,BLANC close
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
JOINT ANNULAIRE,3 PO,PFTE,BLANC

JOINT ANNULAIRE,3 PO,PFTE,BLANC

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.02 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1TUW4
  • N° de modèle du manufacturier 37045-0103
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint pour bride
  • Pour taille de tuyau3 po
  • LiantAucun
  • Température minimale de service-450 degrés F
  • Joint détectable par détecteur de métalJoint d'étanchéité non détectable en métal
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Type d'endosOrdinaire
  • Caractéristiques de résistanceRésistants aux produits chimiques
  • Pour tuyauterieÉquipement doublé de verre, boulon à charge faible
  • Matériau d'insert PTFE Rigide
  • Classe ANSI de la bride compatible 150
  • D.I. du tuyau ondulé 3 1/2 po
  • Température de service maximale 500 degrés F
  • Dureté Non classé
  • Pour le type de fluide Acides, caustiques, chlore, cryogènes, hydrocarbures
  • Déplacement/course, 1ere étage 1 200 lb/po²
  • Homologation FDA Approuvé par la FDA
  • Renforcé Renforcé