!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JNT ANNULAIRE 1 1/4PO PTFE VIERGE BLANC

JNT ANNULAIRE 1 1/4PO PTFE VIERGE BLANC

APPROVED VENDOR

JNT ANNULAIRE 1 1/4PO PTFE VIERGE BLANC close
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
JNT ANNULAIRE 1 1/4PO PTFE VIERGE BLANC

JNT ANNULAIRE 1 1/4PO PTFE VIERGE BLANC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.96 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1TVE2
  • N° de modèle du manufacturier D020150R202027
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint pour bride
  • Pour taille de tuyau2 po
  • LiantAucun
  • Température minimale de service-450 degrés F
  • Joint détectable par détecteur de métalJoint d'étanchéité non détectable en métal
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Type d'endosOrdinaire
  • Homologation FDANon approuvé par la FDA
  • Matériau d'insert Aucun
  • Classe ANSI de la bride compatible 150
  • D.I. du tuyau ondulé 2 3/8 po
  • Température de service maximale 500 degrés F
  • Dureté Non classé
  • Pour le type de fluide Acides, caustiques, chlore, cryogènes, hydrocarbures
  • Déplacement/course, 1ere étage 800 lb/po²
  • Renforcé Non renforcé