!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT TORIQUE 2PO FIBRE INORG GRIS

JOINT TORIQUE 2PO FIBRE INORG GRIS

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES

JOINT TORIQUE 2PO FIBRE INORG GRIS close
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
JOINT TORIQUE 2PO FIBRE INORG GRIS

JOINT TORIQUE 2PO FIBRE INORG GRIS

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.70 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1TUY2
  • N° de modèle du manufacturier 37555-0102
  • N° de classification normalisée des produits et services 31400000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint pour bride
  • Pour taille de tuyau2 po
  • LiantBuna-N
  • Température minimale de service-100 degrés F
  • Joint détectable par détecteur de métalJoint d'étanchéité non détectable en métal
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Type d'endosOrdinaire
  • Caractéristiques de résistanceRésistants aux produits chimiques
  • RenforcéNon renforcé
  • Matériau d'insert Aucun
  • Classe ANSI de la bride compatible 150
  • D.I. du tuyau ondulé 2 3/8 po
  • Température de service maximale 800 degrés F
  • Dureté Non classé
  • Pour le type de fluide Hydrocarbures aliphatiques, essence, huile, produits réfrigérants, vapeur, eau
  • Déplacement/course, 1ere étage 1 200 lb/po²
  • Homologation FDA Non approuvé par la FDA
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)