!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT TORIQUE 1 1/2PO PTFE BLANC

JOINT TORIQUE 1 1/2PO PTFE BLANC

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES

JOINT TORIQUE 1 1/2PO PTFE BLANC close
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
JOINT TORIQUE 1 1/2PO PTFE BLANC

JOINT TORIQUE 1 1/2PO PTFE BLANC

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.79 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1TUW1
  • N° de modèle du manufacturier 37045-0193
  • N° de classification normalisée des produits et services 31400000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint pour bride
  • Pour taille de tuyau1 1/2 po
  • LiantAucun
  • Température minimale de service-450 degrés F
  • Joint détectable par détecteur de métalJoint d'étanchéité non détectable en métal
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Type d'endosOrdinaire
  • Caractéristiques de résistanceRésistants aux produits chimiques
  • Pour tuyauterieÉquipement doublé de verre, boulon à charge faible
  • Matériau d'insert PTFE Rigide
  • Classe ANSI de la bride compatible 150
  • D.I. du tuyau ondulé 1 29/32 po
  • Température de service maximale 500 degrés F
  • Dureté Non classé
  • Pour le type de fluide Acides, caustiques, chlore, cryogènes, hydrocarbures
  • Déplacement/course, 1ere étage 1 200 lb/po²
  • Homologation FDA Approuvé par la FDA
  • Renforcé Renforcé