!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DETECTEUR ALTAIR 2XT S02 H2S LC CHA

DETECTEUR ALTAIR 2XT S02 H2S LC CHA

MSA

DETECTEUR ALTAIR 2XT S02 H2S LC CHA close
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
DETECTEUR ALTAIR 2XT S02 H2S LC CHA

DETECTEUR ALTAIR 2XT S02 H2S LC CHA

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,236.17 / CHAQUE
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
  • N° article MSA10153985
  • N° de modèle du manufacturier 10153985
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113118
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleALTAIR(R) 2X Détecteur de gaz
  • Réglage de l'alarmeRéglable
  • Durée de vie de la pile/batterie18 mois
  • Résistance aux chutes25 pi
  • RésolutionH2S: 1 ppm, CO: 1 ppm, SO2: 0.1 ppm, Cl2: 0.05 ppm , NH3: 1 ppm, NO2: 0.1 ppm
  • Couleur de boîtier Gris foncé
  • Composition chimique de pile/batterie Lithium
  • Formule chimique SO2, H2S
  • Caractéristiques Réglage Zéro , Réglage zéro pour l'interrupteur de securité, Lockout, Temps/Date,date d'étalonnage, essai fonctionel autonome, indicateur d'essai fonctionel autonome, Calibration, dernière date d'étalonnage,