!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉTECTEUR DE GAZ UNIQ, NO2, CSA, ACL, 0 À 100 PPM, NR, 2 45/64 X 2 39/64 X 1 39/64 PO

DÉTECTEUR DE GAZ UNIQ, NO2, CSA, ACL, 0 À 100 PPM, NR, 2 45/64 X 2 39/64 X 1 39/64 PO

BW TECHNOLOGIES

DÉTECTEUR DE GAZ UNIQ, NO2, CSA, ACL, 0 À 100 PPM, NR, 2 45/64 X 2 39/64 X 1 39/64 PO close
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
DÉTECTEUR DE GAZ UNIQ, NO2, CSA, ACL, 0 À 100 PPM, NR, 2 45/64 X 2 39/64 X 1 39/64 PO

DÉTECTEUR DE GAZ UNIQ, NO2, CSA, ACL, 0 À 100 PPM, NR, 2 45/64 X 2 39/64 X 1 39/64 PO

BW TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $789.71 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article BWTBWS1DB
  • N° de modèle du manufacturier BWS1-D-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce détecteur monogaz noir détecte le dioxyde d'azote (NO2) avec une plage de capteur de zéro à 100 ppm. Il dispose d'un écran LCD avec une résolution de 0,1ppm, d'une connectivité Bluetooth, d'un capuchon d'étalonnage, d'un tuyau d'étalonnage d'un pied l et d'un guide de référence. Son alarme est sonore, visuelle et vibrante avec des réglages bas (0,10ppm) et haut (0,20ppm), et il est alimenté par une batterie au lithium de 12 mois. Il mesure 2 45/64x2 39/64x1 39/64po. Conforme aux

Spécifications techniques

  • ArticleDétecteur mono-gaz
  • Protocole de communicationBluetooth
  • Durée de vie de la pile/batterie12 mois
  • ComprendDétecteur avec capteur précisé, tuyau d'étalonnage de 1 pi, capuchon d'étalonnage, guide de référence
  • Résolution0,1 ppm
  • Couleur de boîtier Noir
  • Réglage de l'alarme Faible : 0,10 ppm, élevé : 0,20 ppm
  • Caractéristiques Prêt pour le service, facile d'utilisation, écran facile à lire en plusieurs langues, léger, entretien facile, dispose du nouveau capteur Série 1 pour une fiabilité optimisée, connecté à la technologie Bluetooth à basse consommation (BLE)
  • Capteurs interchangeables Non
  • Normes CSA(É-U): classe I, division 1, groupes A, B, C, D T4 classe I, zone 0, AEx/Ex ia IIC T4 Ga -40 Degrees C Less Than = Tamb Less Than = 60 Degrees CATEX: Sira 18ATEX2243X 2460 g II 1G Ex ia IIC T4 Gag I M1 Ex ia I Ma -40 Degrees C Less Than = Tamb Less Than = 60 Degrees CIECEx: IECEx SIR 18.0058Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma -40 Degrees C Less Than = Tamb Less Than = 60 Degrees CFCC ID: SU3BWS1IC: 20969-BWS1RED: RE-D Directive 2014/53/EU
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses