!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DETECTEUR GAZ,NH3,RESOLUTION 1 PPM

DETECTEUR GAZ,NH3,RESOLUTION 1 PPM

BW TECHNOLOGIES

DETECTEUR GAZ,NH3,RESOLUTION 1 PPM close
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
DETECTEUR GAZ,NH3,RESOLUTION 1 PPM

DETECTEUR GAZ,NH3,RESOLUTION 1 PPM

BW TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $995.82 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article BWTBWS1A2B
  • N° de modèle du manufacturier BWS1-A2-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDétecteur mono-gaz
  • Protocole de communicationBluetooth
  • Durée de vie de la pile/batterie12 mois
  • ComprendDétecteur avec capteur précisé, tuyau d'étalonnage de 1 pi, capuchon d'étalonnage, guide de référence
  • Résolution1 ppm
  • Couleur de boîtier Noir
  • Réglage de l'alarme Faible : 25 ppm, élevé : 50 ppm
  • Caractéristiques Prêt pour le service, facile d'utilisation, écran facile à lire en plusieurs langues, léger, entretien facile, dispose du nouveau capteur Série 1 pour une fiabilité optimisée, connecté à la technologie Bluetooth à basse consommation (BLE)
  • Capteurs interchangeables Non
  • Normes CSA(É-U): classe I, division 1, groupes A, B, C, D T4 classe I, zone 0, AEx/Ex ia IIC T4 Ga -40 Degrees C Less Than = Tamb Less Than = 60 Degrees CATEX: Sira 18ATEX2243X 2460 g II 1G Ex ia IIC T4 Gag I M1 Ex ia I Ma -40 Degrees C Less Than = Tamb Less Than = 60 Degrees CIECEx: IECEx SIR 18.0058Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma -40 Degrees C Less Than = Tamb Less Than = 60 Degrees CFCC ID: SU3BWS1IC: 20969-BWS1RED: RE-D Directive 2014/53/EU
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses