!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DETECTEUR MULTIGAZ,LIE,O2,CO,H2S,NOIR

DETECTEUR MULTIGAZ,LIE,O2,CO,H2S,NOIR

MSA

DETECTEUR MULTIGAZ,LIE,O2,CO,H2S,NOIR close
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
DETECTEUR MULTIGAZ,LIE,O2,CO,H2S,NOIR

DETECTEUR MULTIGAZ,LIE,O2,CO,H2S,NOIR

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,138.04 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article MSA10178357
  • N° de modèle du manufacturier 10178357
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDétecteur multigaz
  • Réglage de l'alarmeAjustable
  • CaractéristiquesDétection deux fois plus rapide que la moyenne de l'industrie grâce aux capteurs XCell, résistance à 25 chutes de 4 pi, garantie de 4 ans (instrument et capteur), option MotionAlert, notification d'évènement par texto avec l'application ALTAIR Connect
  • Comprend un chargeurOui
  • Normes170303 CER 70110604
  • Couleur de boîtier Noir
  • Durée de vie de la pile/batterie 24 h
  • Comprend Bouteille de 34 L, détendeur, sonde à pompe
  • Résolution Combustible : 1 % L.I.E., oxygène : 0,1 % vol., monoxyde de carbone : 1 ppm, sulfure d'hydrogène : 1 ppm, sulfure d'hydrogène (faible concentration de carbone) : 0,1 ppm, dioxyde de soufre : 0,1 ppm, dioxyde d'azote : 0,1 ppm
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses