!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE À BOUTEILLES DE GAZ POUR PROPANE COMPRIMÉ/LIQUIDE, 18 BOUTEILLES VERTICALES, ACIER, JAUNE

ARMOIRE À BOUTEILLES DE GAZ POUR PROPANE COMPRIMÉ/LIQUIDE, 18 BOUTEILLES VERTICALES, ACIER, JAUNE

CONDOR

ARMOIRE À BOUTEILLES DE GAZ POUR PROPANE COMPRIMÉ/LIQUIDE, 18 BOUTEILLES VERTICALES, ACIER, JAUNE close
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
ARMOIRE À BOUTEILLES DE GAZ POUR PROPANE COMPRIMÉ/LIQUIDE, 18 BOUTEILLES VERTICALES, ACIER, JAUNE

ARMOIRE À BOUTEILLES DE GAZ POUR PROPANE COMPRIMÉ/LIQUIDE, 18 BOUTEILLES VERTICALES, ACIER, JAUNE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,949.62 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article CDREGCVC18SC83T
  • N° de modèle du manufacturier EGCVC18-SC-50-CONDOR
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 246.0 lb

Informations sur le produit

Cette armoire à bouteilles de gaz en acier jaune comprend 2 étiquettes d'identification/2 étiquettes d'avertissement. Les armoires de sécurité pour bouteilles de gaz stockent les bouteilles médicales, de propane liquide ou de gaz comprimé. Le mécanisme de verrouillage empêche toute altération/accès non autorisé, et sa robustesse empêche que les bouteilles soient endommagées.

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire pour bouteilles de gaz
  • CouleurJaune
  • ConstructionSoudé
  • Type de fermeture de la porteFermeture automatique
  • Profondeur extérieure30 po
  • Largeur externe50 po
  • Revêtement anti-feuNon
  • Type de verrouVerrouillable avec cadenas
  • NFPA 30Oui
  • NFPA 99Non
  • NormesNFPA 58, OSHA 1910,110
  • Capacité des cylindres verticaux18
  • Assemblage Assemblé
  • Taille du réservoir compatible 50 lb
  • Orientation de stockage du cylindre Verticale
  • Type de poignée de porte Cadenas-moraillon
  • Hauteur externe 71 3/4 po
  • Finition Revêtement en poudre
  • Comprend (2) étiquettes d'identification, (2) étiquettes d'avertissement
  • Matériau Acier
  • NFPA 58 Oui
  • Norme OSHA 1910.11
  • Nb de tablettes 0
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)