!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE BOUTEILLES GAZ, 64 X 40, ACIER

ARMOIRE BOUTEILLES GAZ, 64 X 40, ACIER

JAMCO

ARMOIRE BOUTEILLES GAZ, 64 X 40, ACIER close
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
ARMOIRE BOUTEILLES GAZ, 64 X 40, ACIER

ARMOIRE BOUTEILLES GAZ, 64 X 40, ACIER

JAMCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,114.72 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG8W147
  • N° de modèle du manufacturier CV102YP
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 392.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire pour bouteilles de gaz
  • CouleurJaune
  • ConstructionSoudé
  • Type de fermeture de la porteManuelle
  • Profondeur extérieure40 po
  • Largeur externe64 po
  • ComprendPatins prépercés
  • NFPA 30Non
  • NFPA 99Non
  • NormesOSHA 1910
  • Capacité des cylindres verticaux20
  • Assemblage Assemblé
  • Taille du réservoir compatible 20 lb à 43 lb
  • Orientation de stockage du cylindre Verticale
  • Type de poignée de porte Verrou à boulon coulissant
  • Hauteur externe 71 po
  • Revêtement anti-feu Non
  • Matériau Acier
  • NFPA 58 Non
  • Norme OSHA 1910,101 à 1910,253
  • Nb de tablettes 0
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .