!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE BOUTEILLES GAZ, 33 X 40, CAP. 8

ARMOIRE BOUTEILLES GAZ, 33 X 40, CAP. 8

JAMCO

ARMOIRE BOUTEILLES GAZ, 33 X 40, CAP. 8 close
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
ARMOIRE BOUTEILLES GAZ, 33 X 40, CAP. 8

ARMOIRE BOUTEILLES GAZ, 33 X 40, CAP. 8

JAMCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,401.06 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG8ENN5
  • N° de modèle du manufacturier CH080YP
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 335.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire pour bouteilles de gaz
  • CouleurJaune
  • ConstructionSoudé
  • Type de fermeture de la porteManuelle
  • Profondeur extérieure40 po
  • Largeur externe33 po
  • Capacité des cylindres horizontaux8
  • MatériauAcier
  • NFPA 58Non
  • Norme OSHA1910,101 à 1910,253
  • Nb de tablettes3
  • Assemblage Assemblé
  • Taille du réservoir compatible 20 lb à 43 lb
  • Orientation de stockage du cylindre Horizontale
  • Type de poignée de porte Verrou à boulon coulissant
  • Hauteur externe 71 po
  • Revêtement anti-feu Non
  • Comprend Patins prépercés
  • NFPA 30 Non
  • NFPA 99 Non
  • Normes OSHA 1910
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .