!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, RÉSISTANT, NOIR, 30X38PO, RÉSINE, CA 200

SACS ORDURES, RÉSISTANT, NOIR, 30X38PO, RÉSINE, CA 200

GRAINGER

SACS ORDURES, RÉSISTANT, NOIR, 30X38PO, RÉSINE, CA 200 close
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
SACS ORDURES, RÉSISTANT, NOIR, 30X38PO, RÉSINE, CA 200

SACS ORDURES, RÉSISTANT, NOIR, 30X38PO, RÉSINE, CA 200

GRAINGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.05 / CAISSE de 200
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
  • N° article TGY3740-01
  • N° de modèle du manufacturier 3740-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.72 lb

Informations sur le produit

Ces sacs poubelles noirs durables mesurent 30 x 38 pouces et sont idéaux pour les déchets lourds. Cette gamme de sacs à ordures est fabriquée d'un mélange de résines recyclées de haute qualité. Chaque caisse contient 200 sacs et possède une languette perforée sur le panneau avant pour une distribution facile.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs robustes
  • Largeur30 po
  • Épaisseur0,82 mil
  • Charge max.30 gal
  • Type de fermeture du sacAucune
  • Type de fermeture du fondPlate
  • Sacs par rouleauPas un rouleau
  • ParfumNon parfumé
  • Capacité 20-30 gal
  • Hauteur 38 po
  • Couleur Noir
  • Matériau de sac de déchets Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Configuration de paquet 1 caisse/200 sacs
  • Légende Haute densité
  • Nb de rouleaux par paquet Pas un rouleau
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)