Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants Endura 375CSI de taille TG. Ils sont en cuir de vache pleine fleur pour une durabilité accrue. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.
Spécifications techniques
ArticleGant
Style de manchetteManchette
Caractéristiques du gantFait de cuir de vache pleine fleur pour la durabilité, la dextérité et un certain degré de résistance naturelle à l'huile et à l'eau, paumes en cuir fleur pour la durabilité et l'imperméabilisation afin d'augmenter la durée de vie des gants, les manchettes offrent une protection et un ajustement confortable
SérieEndura 375CSI
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de renforcement intérieurCuir, peau de vache
Longueur de poignet4 1/4 po
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Revêtement en cuirPaume en cuir
Résistant à l'huileOui
Matériau de paumePeau de vache, cuir
Taille - alphabétiqueTG
Procédé de paume en cuirGrains
Nb de paires par paquet12
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Pays d’origineInde
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca