!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON TYPE G,3/8PO MNPT

BOUCHON TYPE G,3/8PO MNPT

MILTON

BOUCHON TYPE G,3/8PO MNPT close
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
BOUCHON TYPE G,3/8PO MNPT

BOUCHON TYPE G,3/8PO MNPT

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.29 / CHAQUE
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
  • N° article MTN1819
  • N° de modèle du manufacturier 1819
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1586
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau3/8 po
  • Finition/revêtementChromate
  • Débit max.99 pi³/min standard
  • Taille de filetage3/8 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/2 po
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion NPT
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Pression de service max. à 70 F 250 PSI
  • Matériau de joint Buna-N
  • Plage de température 250 degrés F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)