!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON D'AIR, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/2 PO, RACCORD POUR TUYAU 1/2 PO, MÂLE, 250 PSI À 70 F, NPT, ACIER

BOUCHON D'AIR, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/2 PO, RACCORD POUR TUYAU 1/2 PO, MÂLE, 250 PSI À 70 F, NPT, ACIER

MILTON

BOUCHON D'AIR, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/2 PO, RACCORD POUR TUYAU 1/2 PO, MÂLE, 250 PSI À 70 F, NPT, ACIER close
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
BOUCHON D'AIR, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/2 PO, RACCORD POUR TUYAU 1/2 PO, MÂLE, 250 PSI À 70 F, NPT, ACIER

BOUCHON D'AIR, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/2 PO, RACCORD POUR TUYAU 1/2 PO, MÂLE, 250 PSI À 70 F, NPT, ACIER

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.98 / CHAQUE
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
  • N° article MTN1817
  • N° de modèle du manufacturier 1817
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1586
  • Poids à l’expédition 0.175 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon d'air
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau1/2 po
  • Finition/revêtementChromate
  • Débit max.99 pi³/min standard
  • Taille de filetageMâle
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/2 po
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion NPT
  • Pour D.I. de tuyau 1/2 po
  • Pression de service max. à 70 F 250 PSI
  • Matériau de joint Buna-N
  • Plage de température 250 Degrees F