!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR TYPE G,1/2PO FNPT

COUPLEUR TYPE G,1/2PO FNPT

MILTON

COUPLEUR TYPE G,1/2PO FNPT close
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
COUPLEUR TYPE G,1/2PO FNPT

COUPLEUR TYPE G,1/2PO FNPT

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.26 / CHAQUE
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
  • N° article MTNS1815
  • N° de modèle du manufacturier S-1815
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1586
  • Poids à l’expédition 0.48 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau1/2 po
  • Finition/revêtementChromate
  • Débit max.99 pi³/min
  • Taille de filetageFemelle/sur carte
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/2 po
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion NPT
  • Pour D.I. de tuyau 1/2 po
  • Pression de service max. à 70 F 250 PSI
  • Matériau de joint Buna-N
  • Plage de température 250 Degrees F