!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TELECOMMANDE FOYER

TELECOMMANDE FOYER

SKYTECH

TELECOMMANDE FOYER close
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
TELECOMMANDE FOYER

TELECOMMANDE FOYER

SKYTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $191.22 / CHAQUE
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
  • N° article RSC1001A
  • N° de modèle du manufacturier 1001-A
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.715 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTélécommande de foyer
  • Type d'inverseurManuel
  • Type de contrôleBouton-poussoir
  • Taille des chiffresStandard
  • Compatible avec transformateurs doublesNon
  • Contrôle d'humidificationNon
  • Température de contrôle maximaleSans objet
  • Direction de montageVertical
  • Nombre d'étapes de chauffage - Système conventionnel1
  • Nombre d'étapes de chauffage - Système de pompe à chaleur0
  • Profondeur hors tout5/8 po
  • Largeur hors tout3 po
  • Paramètres du systèmeMarche/arrêt
  • Type de thermostatBasse tension
  • Couleur de l'écran rétroéclairéSans objet
  • Type de pile/batterie(2) piles AAA
  • Type de connexion électriqueCâblé
  • Fréquence303,8 Hz
  • Matériau de boîtierPlastique
  • Longueur de borneSans objet
  • Températures de service max.130 Degrees F
  • Position de montageMurale
  • Nb de tuyaux1
  • Nb d'entrées de relais1
  • Possibilité de programmationNon programmable
  • Limitation de températureNon
  • Commande prioritaire de programme temporaireNon
  • Application Chauffage seulement
  • Type de système compatible Trousse de ventilateur universel: système de vanne
  • Contrôle de déshumidification Non
  • Type d'affichage Analogique
  • Réglages du ventilateur Marche-arrêt
  • Comprend l'arrêt positif Oui
  • Verrou à clé Non
  • Nombre d'étapes de refroidissement - Système conventionnel 0
  • Nombre d'étapes de refroidissement - Système de pompe à chaleur 0
  • Nombre de zones 1
  • Hauteur hors tout 5-1/2 po
  • Forme Carré
  • Désignations des bornes Télécommande sans fil
  • Tension (V) 3 V
  • Type de rétro-éclairage Sans objet
  • Capacité des contacts Sans objet
  • Rappel de changement de filtre Non
  • Couleur de boîtier Noir
  • Comprend Piles, sac de matériel, récepteur, émetteur, attache murale, plaque murale
  • Matériau du fil Cuivre
  • Compatible Millivolt Oui
  • Type de fixation Montage en surface facultatif
  • Nb de pôles 1
  • Nb de sorties de relais 1
  • Normes Aucune
  • Sensibilité de la température Opération manuelle marche/arrêt
  • Retenue de température temporaire Oui