!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TETE VENTILTR,30PO,120V,1/2HP,JN,CONTROL

TETE VENTILTR,30PO,120V,1/2HP,JN,CONTROL

TPI INDUSTRIAL

TETE VENTILTR,30PO,120V,1/2HP,JN,CONTROL close
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
TETE VENTILTR,30PO,120V,1/2HP,JN,CONTROL

TETE VENTILTR,30PO,120V,1/2HP,JN,CONTROL

TPI INDUSTRIAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,265.24 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article TPIHDH30JR
  • N° de modèle du manufacturier HDH 30-JR
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 50.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)460
  • Tension (V)120 V
  • Débit d'air8 000 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 100 tr/min
  • Type de montage du ventilateurTête de ventilateur uniquement
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi1 400 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi300 pi/min
  • Assemblage requisAucun assemblage requis
  • Température ambiante max.115 Degrees F
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Isolation de moteurClasse B
  • Protection thermiqueRéinitialisation automatique
  • Source d'alimentation (ventilateurs)Enfichable
  • Configuration de fiche NEMA5-15P
  • Largeur33 1/2 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Matériau de boîtier (ventilateurs)Acier
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs2
  • Ajustement d'inclinaison de la tête90 Degrees
  • Longueur33 1/2 po
  • Matériau de l'accessoire de ventilateurAcier
  • ComprendBoîtier d'interrupteur rabattable, ensemble de cordon de mis à la terre à 3 broches
  • Applications environnementalesIndustrielle
  • Diamètre de pale 30 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/2 hp
  • Ampères 4 A
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 2 000 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 700 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 80 pi 150 pi/min
  • Niveau sonore 72 dBA
  • Hz 60 Hz
  • Boîtier de moteur Totalement fermé
  • Type de moteur Air totalement fermé au-dessus
  • Bearing Type À billes
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 12 pi
  • Hauteur 33 1/2 po
  • Profondeur 14 1/2 po
  • Matériau de lame Acier
  • Couleur de pale (ventilateurs) Argent
  • Couleur Jaune sécurité
  • Fini de la grille protectrice Revêtement en poudre d'époxy
  • Fini de boîtier (ventilateurs) Revêtement en poudre d'époxy
  • Hauteur de montage max. 5 pi à 50 pi
  • Type d'entraînement Entraînement direct
  • Normes Homologué ETL US/C, OSHA
  • Alimentation par piles (ventilateurs) Pas à piles
  • Type de produit Ventilateur industriel à service standard