!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FUSIBLE, 600 V CA, 125 A, MÉLAMINE, 300 V CC, 5 3/4 PO LONGUEUR X 1 5/8 PO DIAMÈTRE, LAME

FUSIBLE, 600 V CA, 125 A, MÉLAMINE, 300 V CC, 5 3/4 PO LONGUEUR X 1 5/8 PO DIAMÈTRE, LAME

BUSSMANN

FUSIBLE, 600 V CA, 125 A, MÉLAMINE, 300 V CC, 5 3/4 PO LONGUEUR X 1 5/8 PO DIAMÈTRE, LAME close
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
FUSIBLE, 600 V CA, 125 A, MÉLAMINE, 300 V CC, 5 3/4 PO LONGUEUR X 1 5/8 PO DIAMÈTRE, LAME

FUSIBLE, 600 V CA, 125 A, MÉLAMINE, 300 V CC, 5 3/4 PO LONGUEUR X 1 5/8 PO DIAMÈTRE, LAME

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $373.91 / CHAQUE
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
  • N° article BUSLPJ125SP
  • N° de modèle du manufacturier LPJ-125SP
  • N° de classification normalisée des produits et services 31251501
  • PAGE DU CATALOGUE # 55
  • Poids à l’expédition 0.77 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFusible
  • Tension nominale (CA)600 V CA
  • ClasseJ
  • VitesseTemporisation
  • Pour style de boîtier à fusiblesSans dispositif de refus
  • Taille de fusible5 3/4 po LO x 1 5/8 po dia
  • LargeurSans objet
  • Diamètre1 5/8 po
  • Série équivalenteAJT, JTD, LPJ
  • Matériau du corpsMélamine
  • NormesCE, UL guide à utilisation spéciale JFHR, CSA classe 1422-02
  • Ampères 125 A
  • Tension nominale (CC) 300 V CC
  • Voyant indicateur Non-indicateur
  • Style de corps Lame
  • Interruption nominale 100 kA à 300 V CC, 300 kA à 600 V CC
  • Longueur 5 3/4 po
  • Profondeur Sans objet
  • Marque et série équivalentes Bussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
  • Série de bloc-fusibles compatible CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
  • Élément Double
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)