!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FUSIBLE, CLASSE J, 60 A, SERIE DFJ

FUSIBLE, CLASSE J, 60 A, SERIE DFJ

BUSSMANN

FUSIBLE, CLASSE J, 60 A, SERIE DFJ close
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
FUSIBLE, CLASSE J, 60 A, SERIE DFJ

FUSIBLE, CLASSE J, 60 A, SERIE DFJ

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $206.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG30YE12
  • N° de modèle du manufacturier DFJ60
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121608
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFusible
  • Tension nominale (CA)600 V CA
  • ClasseJ
  • Style de corpsCylindrique
  • Taille de fusible2-3/8 po LO x 1-1/16 po dia
  • Diamètre1 1/16 po
  • Série équivalenteDFJ, HSJ, LDFJ
  • Matériau du corpsMélamine
  • NormesCE, 248-8, classe J, UL, guide JDDZ, fichier E4273, CSA, classe 1422-02, fichier 53787
  • Ampères 60 A
  • Tension nominale (CC) 450 V CC
  • Vitesse Action rapide
  • Interruption nominale 100 kA à 450 V CC, 200 kA à 600 V CA
  • Longueur 2-3/8 po
  • Marque et série équivalentes Bussmann DFJ, Littelfuse LDFJ, Mersen HSJ
  • Série de bloc-fusibles compatible CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606
  • Élément Simple
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .