!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FUSIBLE, 600 V CA, 2 A, MÉLAMINE, 450 V CC, 2 1/4 PO LONGUEUR X 13/16 PO DIAMÈTRE, CYLINDRIQUE

FUSIBLE, 600 V CA, 2 A, MÉLAMINE, 450 V CC, 2 1/4 PO LONGUEUR X 13/16 PO DIAMÈTRE, CYLINDRIQUE

BUSSMANN

FUSIBLE, 600 V CA, 2 A, MÉLAMINE, 450 V CC, 2 1/4 PO LONGUEUR X 13/16 PO DIAMÈTRE, CYLINDRIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FUSIBLE, 600 V CA, 2 A, MÉLAMINE, 450 V CC, 2 1/4 PO LONGUEUR X 13/16 PO DIAMÈTRE, CYLINDRIQUE

FUSIBLE, 600 V CA, 2 A, MÉLAMINE, 450 V CC, 2 1/4 PO LONGUEUR X 13/16 PO DIAMÈTRE, CYLINDRIQUE

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $133.59 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG30YD95
  • N° de modèle du manufacturier DFJ-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121608
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFusible
  • Tension nominale (CA)600 V CA
  • ClasseJ
  • VitesseAction rapide
  • Pour style de boîtier à fusiblesSans dispositif de refus
  • Taille de fusible2 1/4 po LO x 13/16 po dia
  • LargeurSans objet
  • Diamètre13/16 po
  • Série équivalenteDFJ, HSJ, LDFJ
  • Matériau du corpsMélamine
  • NormesCE, 248-8, classe J, UL, guide JDDZ, fichier E4273, CSA, classe 1422-02, fichier 53787
  • Ampères 2 A
  • Tension nominale (CC) 450 V CC
  • Voyant indicateur Non-indicateur
  • Style de corps Cylindrique
  • Interruption nominale 100 kA à 450 V CC, 200 kA à 600 V CA
  • Longueur 2 1/4 po
  • Profondeur Sans objet
  • Marque et série équivalentes Bussmann DFJ, Littelfuse LDFJ, Mersen HSJ
  • Série de bloc-fusibles compatible CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606
  • Élément Simple
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande