!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENTONNOIR EN FER BLC A USAGE GEN1PT

ENTONNOIR EN FER BLC A USAGE GEN1PT

PLEWS-LUBRIMATIC

ENTONNOIR EN FER BLC A USAGE GEN1PT close
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
ENTONNOIR EN FER BLC A USAGE GEN1PT

ENTONNOIR EN FER BLC A USAGE GEN1PT

PLEWS-LUBRIMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,13 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 277,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article PLW75-009
  • N° de modèle du manufacturier 75-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112902
  • PAGE DU CATALOGUE # 450
  • Poids à l’expédition 0.145 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEntonnoir à bec
  • Capacité de fluide10 oz liq.
  • Hauteur hors tout5 1/2 po
  • Longueur de bec2 po
  • Capacité de débit10 oz
  • FinitionAcier galvanisé
  • Forme de la boucheRond
  • Matériau Acier
  • Diamètre hors tout 4 1/2 po
  • Diamètre extérieur du bec 1/2 po
  • Couleur Argent
  • Capacité de la cuvette 10 oz
  • Diamètre extérieur de la bouche 4 1/2 po
  • Type de bec Droite