!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENTONNOIR UTILITE TIN 2QT

ENTONNOIR UTILITE TIN 2QT

PLEWS-LUBRIMATIC

ENTONNOIR UTILITE TIN 2QT close
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
ENTONNOIR UTILITE TIN 2QT

ENTONNOIR UTILITE TIN 2QT

PLEWS-LUBRIMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.50 / CHAQUE
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
  • N° article PLW75-011
  • N° de modèle du manufacturier 75-011
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEntonnoir à bec utilitaire
  • Capacité de fluide32 oz liq.
  • Hauteur hors tout7 1/5 po
  • Longueur de bec6 po
  • BecAvec bec
  • Capacité de débit32 oz
  • TamisNon
  • Capacité de la cuvette32 oz
  • Includes End CapsEmbouts non inclus
  • Diamètre extérieur de la bouche6 1/2 po
  • Largeur de la bouche6 1/2 po
  • Emplacement du becCentre
  • Matériau Acier
  • Diamètre hors tout 6 1/2 po
  • Diamètre extérieur du bec 3/4 po
  • Couleur Argent
  • Couvercle Pas de couvercle
  • Hang Tab Sans languette de suspension
  • Nombre d'entonnoirs 1
  • Finition Acier galvanisé
  • Longueur de la bouche 6 1/2 po
  • Forme de la bouche Rond
  • Diamètre intérieur du bec 6 1/2 po
  • Type de bec Rigide, Droite