!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENTONNR MULTIFONCTION,SOUPLE,ANTI-ÉTINCELLES,ÉPRVCHOCS,ANTIROUILLE,14 OZ,5 PO,POLYÉTH

ENTONNR MULTIFONCTION,SOUPLE,ANTI-ÉTINCELLES,ÉPRVCHOCS,ANTIROUILLE,14 OZ,5 PO,POLYÉTH

DYNALINE

ENTONNR MULTIFONCTION,SOUPLE,ANTI-ÉTINCELLES,ÉPRVCHOCS,ANTIROUILLE,14 OZ,5 PO,POLYÉTH close
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
ENTONNR MULTIFONCTION,SOUPLE,ANTI-ÉTINCELLES,ÉPRVCHOCS,ANTIROUILLE,14 OZ,5 PO,POLYÉTH

ENTONNR MULTIFONCTION,SOUPLE,ANTI-ÉTINCELLES,ÉPRVCHOCS,ANTIROUILLE,14 OZ,5 PO,POLYÉTH

DYNALINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.85 / CHAQUE
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
  • N° article DYL13505
  • N° de modèle du manufacturier 13505
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112902
  • PAGE DU CATALOGUE # 439
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Cet entonnoir polyvalent a un diamètre de cinq pouces et une capacité de 14 onces. Il est flexible, durable et fabriqué en polyéthylène. Il est résistant aux étincelles, aux chocs et à la rouille et possède un panneau à œillet.

Spécifications techniques

  • ArticleEntonnoir polyvalent
  • Capacité de fluide414 mL
  • Diamètre extérieur du bec1/2 po
  • BecFlexible
  • Nombre d'entonnoirs1
  • Capacité de la cuvette414 mL
  • Includes End CapsEmbouts non inclus
  • Forme de la boucheRond
  • Emplacement du becDroite
  • Matériau Polyéthylène
  • Diamètre hors tout 5 po
  • Longueur de bec 1 1/4 po
  • Hang Tab Avec languette de suspension
  • Type de fixation Type de non fixation
  • Comprend Onglet de suspension
  • Diamètre extérieur de la bouche 4 3/4 po
  • Largeur de la bouche 4 3/4 po
  • Type de bec Droite